曜日別特売

サンルーブオートSグリス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード22771975品番S-300
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース
極圧性・耐水性・圧送性に優れています。

用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など付属品接続アダプター仕様鋼板腐食:合格使用温度範囲(℃)-20~+120容量(g)300滴点(℃)190混和ちょう度387(25℃)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする