曜日別特売
J-568 長袖シャツ J-568 コーコス信岡 22774648

長袖シャツ J-568

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
アイボリー
サイズS
内容量1着注文コード22774648品番J-568
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

前立て比翼仕様
両胸ポケット(マチ付)
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
アイボリーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)70素材ソフトライトツイル色番5材質(ボタン)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする