AS-728 長袖シャツ AS-728 コーコス信岡 22782628

長袖シャツ AS-728

商品レビューを投稿する
取扱停止中
メタリックシルバー
サイズS
内容量1着注文コード22782628品番AS-728
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ファイアー柄背裏
吸汗速乾メッシュ
野帳の入るWポケット[実用新案登録 第3151165号]
反射テープ
サイドラジエーター
動きやすさを追求した『ムーンフォーク』搭載 商標登録+実用新案登録[登録実用新案 第3139172号]通常のノーフォークに比べ腕のツッパリを無くし、脇の切り替えを前側にする事で、スリムに見える視覚効果を得られる仕様

メタリックシルバーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル85・綿15肩幅(cm)45袖丈(cm)55着丈(cm)71アズワン品番64-4474-64素材裏綿トロピカル色番3胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする