曜日別特売
MDHR2-30R-M9BVZ エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMC 22788577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び30注文コード22788577品番MDHR2-30R-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥60,120販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

作動方式複動開閉ストローク(両側)(mm)18呼び30呼び寸法(mm)30リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(R) ボディ側面方向フィンガー数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする