MDLUB25-50DM-F-M9BWLS ロック付プレートシリンダ  (M~) SMC 22789304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付プレートシリンダ (M~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類M9BW注文コード22789304品番MDLUB25-50DM-F-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする