MDLUB32-35D-F-F7BVL ロック付プレートシリンダ  (M~) SMC 22789426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付プレートシリンダ (M~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)32注文コード22789426品番MDLUB32-35D-F-F7BVL
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする