曜日別特売
A-1125 ワンタックカーゴパンツ A-1125 コーコス信岡 22798737

ワンタックカーゴパンツ A-1125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード22798737品番A-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

『アンドレ スケッティ ユーロワイルド』より洗練されたライダースタイプ。
カラビナループ&小物収納ポケット
ガンポケット仕様 サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。

チャコールグレー股下(cm)80ウエスト(cm)95種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトライトツイル(減量加工)色番23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする