【ワケあり】 クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワン 22814237

【ワケあり】 クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワン 22814237
【ワケあり】 クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワン 22814237

クラス10ラテックス手袋 1000枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(10袋×100枚)注文コード22814237品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥26,20020,980

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。
全長305mmのロングタイプです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12サイズM入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5アズワン品番4-2232-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする