シライ
ナイロンスリング 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
全長(m)
4.5
ベルト幅(mm)
50
注文コード
22814605
品番
N3E-50X4.5【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・ベルト幅
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.52
ベルト幅(mm)
50
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
1.6
トラスコ品番
817-0043
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
規格
JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)
8~9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。