曜日別特売
PTH-100HS【ワケあり】 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 22814770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTH-100HS【ワケあり】 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 22814770
PTH-100HS【ワケあり】 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 22814770

吊型防振ゴム(シングル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ボルト径M16(W5/8)寸法A(mm)100注文コード22814770品番PTH-100HS【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥6,9982,498

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。

用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法A(mm)100寸法B(mm)130寸法D(Φmm)100寸法H(mm)45寸法L(mm)160寸法d1(Φmm)20寸法d2(Φmm)20ボルト径M16(W5/8)形状吊形特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。固有振動数(Hz)9.4~6.9材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)6865~12749静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])1863[190]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする