ミヤコ
角巣(枠付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
22814998
品番
M23【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
150
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅(クロムメッキ)
外径(Φmm)
150
注意
※目皿巣は置き式です。
※手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。