曜日別特売
LGB57690K【ワケあり】 シャンデリア Panasonic(パナソニック) 22815418

LGB57690K【ワケあり】 シャンデリア Panasonic(パナソニック) 22815418
LGB57690K【ワケあり】 シャンデリア Panasonic(パナソニック) 22815418

シャンデリア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台適用畳数~12畳注文コード22815418品番LGB57690K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥57,98025,980

シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)Φ587質量(kg)7.4ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)266材質(本体)クローム仕上消費電力(W)44.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4275調光の可否不可適用畳数~12畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする