曜日別特売
CDG1DA63TN-700Z-V-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63TN SMC 22816536

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA63TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード22816536品番CDG1DA63TN-700Z-V-XC6
参考基準価格(税別)¥41,250販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)700クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする