曜日別特売
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419

8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419
8215800 NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP 22818419

NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容Nクール(R)ウェア ファン(NZ-FA20シルバーXブラック)(2個)、Nクール(R)ウェア バッテリー(NZ-BT20)、Nクール(R)ウェア 充電アダプター(NZ-CG20)、Nクール(R)ウェア ケーブル(NZ-CA20)注文コード22818419品番8215800
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。
はじめてご使用になられる方にもおすすめです。

用途
Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
セット内容Nクール(R)ウェア ファン(NZ-FA20シルバーXブラック)(2個)、Nクール(R)ウェア バッテリー(NZ-BT20)、Nクール(R)ウェア 充電アダプター(NZ-CG20)、Nクール(R)ウェア ケーブル(NZ-CA20)幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31シルバーブラック高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
注意
※専用のをウェアを必ずご使用下さい。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする