CDG1FA100TN-200Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TN SMC 22824394

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA100TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード22824394品番CDG1FA100TN-200Z
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする