曜日別特売
MDSUB1-90D-S99LS その他(MDSUB~) SMC 22834357

その他(MDSUB~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L) グロメット注文コード22834357品番MDSUB1-90D-S99LS
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S99オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ベーン形式(D) ダブルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする