P-6697 半袖シャツ P-6697 コーコス信岡 22843783

半袖シャツ P-6697

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズSS
エンパイアブルー
内容量1着注文コード22843783品番P-6697
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

両胸ポケット(ペン差し付)

エンパイアブルーサイズSS種別半袖シャツ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)肩幅(cm)41袖丈(cm)22着丈(cm)68アズワン品番64-4515-21素材エコソフトライトツイル色番6胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする