コーコス信岡
半袖シャツ P-6697
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
SS
色
シルキーライム
パールベージュ
エンパイアブルー
シルキーライム
アイビーグリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22843826
品番
P-6697
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
両胸ポケット(ペン差し付)
色
シルキーライム
サイズ
LL
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
アズワン品番
64-4515-26
素材
エコソフトライトツイル
色番
8
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17
袖丈
半袖