WU-X 40-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 22851736

WU-X 40-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 22851736
WU-X 40-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 22851736
WU-X 40-519 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業 22851736

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
溝幅(mm)400
内容量1枚注文コード22851736品番WU-X 40-519
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。

種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5質量(kg)9.8タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33溝幅(mm)400表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用外幅(mm)444内幅(mm)390アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22851754
2025-10-19
用途: 厨房の排水ピットの格子状のふた
有限会社 熊本設備工業建設業・工事業

排水ピットに足が落ちないように安全な足場のために設置した。調理される方から、バリがあって、ケガするので、 バリ取りをしたが、全面的にバリが出ていて、ヤスリをかけたりなど、ものすごく時間がかかった。これなら、納品する前に事前にバリがあるかないか研磨するか、金額がかかってもバリ取りがきちんとできている他のメーカーものか、ステンレスのものにすればよかったかなと反省しているところ。

対象商品 : 22851754
2023-08-14
用途: 小川の上に橋として
製造業

車用の幅の狭い物はホームセンターにも売られてるのですが、探し求めていた物が見つかりました。
車は渡らないので、幅の広い物を探してました
当初5枚で使用する予定でしたが、追加で購入、追加分は最初の5枚とは違い作りが悪く
幅が均等では無かったですが、調整加工して使用しました
ロットでバラツキがあるのかもしれない

1が参考にしています
対象商品 : 22851702
2023-08-09
用途: 事務所前のグレーチングが変形したため交換
大和リース株式会社建設業・工事業

現在使用のは、並目模様ではなかったので頑丈になり満足です
残りも交換しようかと考えています

対象商品 : 22851736
2023-03-12
用途: U字溝ふたの交換
星屋テント商会

とにかく安いです ホームセンター・建材屋では 在庫がなく取寄せ+送料で 倍以上の見積もりでした。想像以上の値段で 商品も満足できるものでした。いままでモノタロウで購入した中で一番満足できた商品でした。

対象商品 : 22851736
2023-08-23
用途: 出入口との段差解消
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが見つからなかったなか、モノタロウで取り扱いがあって、助かりました。
ぴったりのサイズで良かったです。

対象商品 : 22851693
2022-05-28
用途: 溝のふた
吉田商事株式会社卸売・小売業

軽くて溝の掃除の時も、持ち上げるのも簡単です
その割に丈夫で、きれいです

対象商品 : 22851693
2022-12-21
用途: 入れ替え
ユンテクノ

思っていたよりしっかりしてたので
見た目も良かったです。

対象商品 : 22851718
2021-12-13
用途: 歩道
その他業種

見た目以上に頑丈そうなので安心しました。何年持つか楽しみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする