曜日別特売

チップ TCGT-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AH120
内容量1箱(10個)注文コード22854852品番TCGT160608PDER-MJ
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質AH120形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする