曜日別特売
- 野菜生活100 オリジナル スマートペット カゴメ 22855132

- 野菜生活100 オリジナル スマートペット カゴメ 22855132
- 野菜生活100 オリジナル スマートペット カゴメ 22855132
- 野菜生活100 オリジナル スマートペット カゴメ 22855132
- 野菜生活100 オリジナル スマートペット カゴメ 22855132

野菜生活100 オリジナル スマートペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(720mL×15本)注文コード22855132品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味を楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)720シリーズ野菜生活100容器ペットボトル本数15アズワン品番65-0383-57原材料野菜(にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ(プチヴェール)、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)、香料アレルギーりんご、オレンジ栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:57kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:13.2g、食物繊維:0.1~1.2g、 ナトリウム:0~150mg、カルシウム:0~26mg、カリウム:320mg、ビタミンK:0~12μg、 葉酸:4~40μg、α-カロテン:1100~5900μg、β-カロテン:3800~11000μg、ショ糖:3.3~6.2g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする