壬生電機製作所
ショートバー YMF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
8
9
7
10.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22856688
品番
YMF-15S-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
20
厚さ(mm)
0.8
適合ねじ
M3.5
適合端子台型式
F-15S、DF/DFU-15S、MBT-15S、FW-15S、FWU-15、MK-15S