壬生電機製作所
機銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
9.5
7
7.8
8
8.5
9.5
10
10.5
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22856794
品番
B-9.5ECO /25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
0.5
色
白
長さ(m)
25
適合端子台型式
TK-301~2001
RoHS指令(10物質対応)
対応