ケイワーク
W-1 あめん坊 ネイビー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
EL
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
22857372
品番
W1-NB-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
上下総裏メッシュで、胸ポケット付の合羽上下組になります。
色
ネイビー
サイズ
M
材質(表)
ポリエステル100%,ビニール引布
耐水圧(mm)
10000
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ