602-01 敷居用テープ DX型 広島 22872535

敷居用テープ DX型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22872535品番602-01
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)20主な用途すべり助長用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22872544
2018-09-18
用途: 工場内で、
製造業

棚の荷物や工具を入れている箱を引き出すのに、買ってみた。
なかなかである。

対象商品 : 22872535
2018-06-01
用途: リフォーム後のすべての襖に使用

業務用で大変お得な商品です。値段、機能面両方とも大変満足です。

対象商品 : 22872535
2018-05-26
用途: 古くなったので交換
株式会社門田通信建設業・工事業

滑りが悪くなって来たので、交換しました。
貼りやすくて良かったです、

対象商品 : 22872535
2018-01-22
用途: レール補強
KOYO住建建設業・工事業

引き違い戸を開ける度に、異音が鳴っていました。敷居滑りを貼ってからは静かに開け閉めできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする