CDG1TN25TF-125Z-NW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25TF SMC 22876289

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN25TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント注文コード22876289品番CDG1TN25TF-125Z-NW
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする