曜日別特売
DLB-NH200(Y) どこでも簡単センサーライト DAISHIN(大進) 22881145

DLB-NH200(Y) どこでも簡単センサーライト DAISHIN(大進) 22881145
DLB-NH200(Y) どこでも簡単センサーライト DAISHIN(大進) 22881145

どこでも簡単センサーライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード22881145品番DLB-NH200(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。

消費電力(W)1電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本イエロー電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22881154
2019-07-18
用途: 仮の詰所の照明として
運輸・通信業

手のひらサイズですが、明るさはかなりあります。磁石がついていて、設置しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする