曜日別特売
C295 オイルフィルター UNION(ユニオン産業) 22883884

C295 オイルフィルター UNION(ユニオン産業) 22883884
C295 オイルフィルター UNION(ユニオン産業) 22883884

オイルフィルター

(637件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
メーカー
ニッサン
主な適合純正品番
AY100-NS034,5-86153-720-0
注文コード
22883884
品番
C295
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

自動車用カートリッジエレメントです。

主な適合純正品番
AY100-NS034,5-86153-720-0
メーカー
ニッサン
主な使用車種
キャラバン
ねじ径
UNF3/4-16
外径(mm)
90
高さ(mm)
96
他社参考品番(タクティー)
-
他社参考品番(TOYO)
TO-2285
他社参考品番(NITTO)
4ND-112
当社参考品番(モノタロウ)
-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:637
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-10
用途: GF-UA5インスパイアの定期交換
その他業種

燃料添加剤を使用してオイルが汚れたのでオイル交換と同時に交換しました。特に問題ありません。

対象商品 : 09907161
2026-07-27
用途: オイル交換
ピデスアート製造業

リピートです。
基本車両のオイル交換は自分でするので
その時一緒に交換します。

2026-02-25
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニオン工業の製品なのでスムーズに取付けが出来ました。ありがとうございました。

2025-10-21
用途: DIYでのオイル交換
製造業

DIYでのオイル交換に使用。
フィルターのみなので安価で可燃物だけなので廃棄が容易。
直接フィルターの事ではないが、外すときは治具を使うが閉める時はいくらでも閉まってパッキンがずれそうなので手でギューッと締めるだけにしいて、気になるが大丈夫そうです。(最初はトルクレンチを使ったけど当たるまで閉まった)

1が参考にしています
対象商品 : 09907161
2026-02-04
用途: フリードHB GP3のオイル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の置き換えで使用しています。全く問題ありません。オイル交換2回に1回は交換するため安価なのは助かります。

対象商品 : 09907177
2026-01-10
用途: L700ミラのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

L700ミラのオイル交換の際に使用しました、問題なく使用できてます。

2026-01-09
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのフィルターを使用していますがこのタイプが設定がないのですが適合検索や価格も大変満足しているのでいつも購入しています

2025-12-26
用途: オイル交換
農・林・水産業

R955AB刈馬王乗用草刈り機に使用していますが、今まで何も問題がありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
20が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする