M-314 ピクチャーレール10 フック ベルク 22884085

M-314 ピクチャーレール10 フック ベルク 22884085
M-314 ピクチャーレール10 フック ベルク 22884085

ピクチャーレール10 フック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22884085品番M-314
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。

材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884085
2020-06-29
用途: ピクチャーレール用に

モノタロウさんが一番安く販売してました。ホームセンターなどでは置いてないので助かりました。

対象商品 : 22884085
2019-06-14
用途: カフェのレールに取り付けて額に写真をざるため。
株式会社BuyJapan卸売・小売業

値段も安いですし、作りもしっかりしているし使用開始から問題がありません。

対象商品 : 22884085
2018-06-29
用途: 美術額縁を吊るため
建設業・工事業

他品より高額だがデザインがスマートで美しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする