M-315 ピクチャーレール10 ワイヤーフック ベルク 22884094

ピクチャーレール10 ワイヤーフック

(4件のレビュー)
内容量1個注文コード22884094品番M-315
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。

ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884094
2020-10-15
用途: 事務所に額を飾る
サービス業

細いワイヤーで目立たなく自然な感じで設置できました。

対象商品 : 22884094
2020-02-05
用途: 建設業許可票の追加掲示に利用
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ建設業・工事業

ピクチャーレール10セットには、ワイヤーフックが1セットしか付属しない為、もう1枚掲示追加する為購入しました。強度も大丈夫そうです。見た目も良好です。
ピクチャーレールへの、フックの出し入れも簡単ですし、ワイヤー長さの調整も簡単です。
良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22884094
2019-06-14
用途: カフェのレールに取り付けて額に写真をざるため。
株式会社BuyJapan卸売・小売業

値段も安いですし、作りもしっかりしているし使用開始から問題がありません。

対象商品 : 22884094
2018-06-30
用途: 追加用のフックです。
建設業・工事業

追加用に購入したのですが単品だと割高感があります。
まとめ買い出来る様にしてもっと割安にして欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする