曜日別特売
M-327 ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルク 22884146

ワイヤー1.0Φ用吊10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22884146品番M-327
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
静止荷重(kg)10仕様ストッパー付材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43アズワン品番64-5263-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする