M-079 ボタンフック ベルク 22884444

M-079 ボタンフック ベルク 22884444
M-079 ボタンフック ベルク 22884444

ボタンフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード22884444品番M-079
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

石こうボードに画びょう感覚。おしゃれなボタン型フック。額や鏡をしっかり取付

静止荷重(kg)8(ネジ)/3(ピン)材質フック:樹脂付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×15アズワン品番64-5263-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884453
2024-05-11
用途: 石膏ボード
サービス業

石膏ボードに取り付ける為に購入。いまだ未使用 色々な使用用途が有ると思う

対象商品 : 22884453
2017-12-01
用途: ビスの頭隠し及び保護用として使用
株式会社第一電設建設業・工事業

頭がフラット又は丸型の商品があれば、化粧性がよいのでは

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする