曜日別特売
MR420 ハンギングレール ベルク 22884803

ハンギングレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)900
セピア
内容量1個注文コード22884803品番MR420
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます

長さ(mm)900付属品フック×3/石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン/木壁用ネジセピア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×70×8.5材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884803
2018-02-15
用途: バッグ掛け
サービス業

設置しやすく使いやすい。もっと早く購入すればよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする