M-395 レール5 フック ベルク 22884952

レール5 フック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード22884952品番M-395
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます

材質(本体)スチール静止荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5アズワン品番64-5263-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884952
2023-08-07
用途: なげしレールのフックの追加

元々3個フックは付属されていたが、ちょっとしたものをあと数個欠けられたらと思うことがあったので、値段も手頃でよい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする