ベルク
クリアポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22885013
品番
MR435
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レター整理に便利なアクリルポケット。中身も見えて便利
静止荷重(kg)
0.5(マルチレール)/0.5(ピン)
材質(本体)
アクリル
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×200×30
アズワン品番
64-5263-86