曜日別特売
MR448 ラインシェルフ ベルク 22885047

ラインシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ注文コード22885047品番MR448
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚

ホワイト長さ(mm)800材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール付属品フック×4/石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×76アズワン品番64-5263-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする