ベルク
長押ラック用 コートフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ナチュラル
セピア
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22885932
品番
MR4067
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
859
バスケットに入れる
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)
3
材質(本体)
木塗装・スチール塗装
色
ナチュラル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×55×56