MR4111 ライン5連フック ベルク 22886447

MR4111 ライン5連フック ベルク 22886447
MR4111 ライン5連フック ベルク 22886447

ライン5連フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22886447品番MR4111
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22886447
2023-10-15
用途: 自宅玄関
サービス業

しっかりしていて、見栄えもいいです。壁が白なので、映えます。

対象商品 : 22886447
2023-05-24
用途: お部屋のグレードアップ
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

お部屋に取り付ける事でおしゃれで使い勝手の良い部屋になるので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする