曜日別特売
M-5052 テレビ壁掛けレール ベルク 22886553

M-5052 テレビ壁掛けレール ベルク 22886553
M-5052 テレビ壁掛けレール ベルク 22886553
M-5052 テレビ壁掛けレール ベルク 22886553

テレビ壁掛けレール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)
内容量1個注文コード22886553品番M-5052
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。

静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバータイプダブル寸法(幅W×高さH)(mm)500×270・370アズワン品番64-5264-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22886544
2018-02-13
用途: 台所のテレビを壁掛けに
教育・研究機関

構造も簡単で、コスパもよく満足しています。この構造で、30インチサイズもかけられるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする