117660202400 ハケ洗い液 カンペハピオ 22887314

117660202400 ハケ洗い液 カンペハピオ 22887314
117660202400 ハケ洗い液 カンペハピオ 22887314

ハケ洗い液

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(400mL)
内容量1缶(400mL)注文コード22887314品番117660202400
参考基準価格(税別)¥1,231販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。

用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。とうめい標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL危険等級アズワン品番64-1164-34危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
注意
■[処理場の注意事項] ハケ洗いした液を捨てる時は、下記の方法に従って処理して下さい。 1.火気のない屋外で行 2.新聞紙または布(ウエス)などに浸み込ませる。 3.完全に乾かしてから一般ごみとして処分して下さい。 ■[保管上の注意] ○子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・イタズラをしないように注意する事。 ○残った刷毛洗い液は、フタを完全にし、直射日光を避け冷暗所に保管する事。 ○容器のサビを防ぐために、水周りや湿気の多い場所には置かない事。 ○火気の近くでの保管は厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22887314
2024-06-05
用途: 塗装作業後のハケ洗い、器具洗浄

思いの外綺麗に落とせます。ただ、体質によっては体調に不具合が出そうな感じです。事実私は使用後に多少の気分の悪さ(ムカムカ感)を感じています。

対象商品 : 22887323
2023-03-24
用途: 当然ペンキの刷毛洗いです

これよく塗料が落ちますよ。しかも少量で。油性も水性もダイジョブなので重宝しています。

対象商品 : 22887314
2022-11-03
用途: 塗装後

塗装後の刷毛洗いに必須のアイテムになりました。油性塗料でも、本品を数10ml程度で洗って、その後は石鹸水洗いでOK。シンナーやペイント薄め液を使わなくてよい。これは極めて大きなポイント。塗装に対しての心理的壁が無くなりました。

対象商品 : 22887323
2022-07-12
用途: 塗装後の刷毛洗い。

70㎜程度の刷毛なら新聞紙等で十分に塗料を搾り取ってから50mL位使えばOK。後は十分な水洗いが必要だが、ほぼ元通りの刷毛の柔らかさが戻る。一般の塗料薄め液で洗ったのとは大違いの結果が得られる。

対象商品 : 22887323
2022-10-06
用途: 油性塗料でハケ塗りした後のハケの洗浄、塗料落とし。

余り臭わず、シンナー洗浄と比べても遜色が無い。洗浄後、そのまま水道水で洗い流せるので、とても便利。

対象商品 : 22887314
2021-04-11
用途: 家のリフォーム
製造業

油性の塗料を使っても、これで洗えるのはとても便利です。
ただし、この液自体を水道に流してはいけないようなので、使い方は少し工夫が必要です。

対象商品 : 22887314
2020-03-02
用途: 刷毛、道具の掃除
サービス業

少しの量で塗料が溶け落ちるので、仕上げに中性洗剤で洗って乾かしています。
他を使用したことがないのですが、今のところ、たくさん使えそうで良いと思います。

対象商品 : 22887314
2020-02-10
用途: DIY作品
鏡神社

油性ニスを使用後刷毛を洗って水洗いしたがペイントうすめ液より刷毛が固くならなかったので刷毛の再使用ができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする