タイネツ化学
ネツゾール 下塗り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(1kg)
1缶(4kg)
1缶(16kg)
色
赤サビ
グレー
赤サビ
耐熱温度(℃)
150
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
全60種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
22908393
品番
G-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
耐蝕、耐水、耐薬品、耐候性が優れ、かつ作業性がよく、塗装間隔が短くてすむ。
色
赤サビ
特性
耐熱
耐熱温度(℃)
150
標準塗布量
110~140/150~220(1回・g/m
2
)
硬化時間
常温4時間 焼付 110℃×25分
塗装間隔
常温にて2時間以上
種別
下塗用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
1回
注意
※GX-301は300℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※GX-601は600℃迄の耐酸ガス雰囲気中で御使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500