用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。色023 無鉛 ゴールデンエロー成分顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候主な用途木、金属指触乾燥時間(分)90(5℃)、40(20℃)、30(30℃)塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)塗付量(kg/m2)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.14