- カラー化粧アングル WAKI(和気産業) 22910983

- カラー化粧アングル WAKI(和気産業) 22910983
- カラー化粧アングル WAKI(和気産業) 22910983
- カラー化粧アングル WAKI(和気産業) 22910983

カラー化粧アングル

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(mm)60×60×16
内容量1個注文コード22910983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質厚さ(mm)3寸法(mm)60×60×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22910922
2025-04-23
用途: タンスの地震対策の為、壁とタンスを固定
その他業種

しっかりした造りで、耐震対策として安心感があった。白い壁紙へ使用したが、白の化粧アングルが目立たなくて、非常に良かった。

2024-12-18
用途: 破損品の固定
サービス業

組付けに手こずっていましたが、カラーで目立たなく強度もありリピートしました。

対象商品 : 22910974
2020-02-19
用途: 椅子の補強
サービス業

このサイズで角に丸みがあるアングルはこれ以外にありませんでした。
塗装の仕上げもよく、商品は満足ですが、
納期が半月も掛からなければもっと良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 22910965
2020-02-09
用途: 家具の固定

皿モミ加工が裏表にしてあり、裏からも表からもネジが綺麗におさまるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 22910895
2020-04-24
用途: 家具の補強
教育・研究機関

購入時から塗装の剥がれがあった。また作業中、ドライバーのビットが当たるとすぐに剥げる。結局後から塗装して直す羽目になったので、わざわざ白いものを買った意味が無かった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります

対象商品 : 22911026
2016-08-15
用途: 補強作業
大房

探していたサイズと色があったので、助かりました。

対象商品 : 22911017
2016-08-14
用途: 補強作業
大房

このサイズと色の物が、市販でなかったので良かったです。

対象商品 : 22910895
2017-07-16
用途: 棚の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

4日出荷とあるが出荷まで14日近くかかった
掲載内容見直しもしないし
なんなんだ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする