曜日別特売
JECS-13 JEC/JES/JEH用スペーサー 因幡電工 22914124

JEC/JES/JEH用スペーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード22914124品番JECS-13
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。

適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする