LS-11 車用炊飯器 Meltec(大自工業) 22914535

車用炊飯器

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
消費電力(W)100
内容量1台注文コード22914535品番LS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,037
販売価格(税別)
5,488

2合のお米が約1時間で炊ける。

容量最大2合質量(g)1000消費電力(W)100定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172対応DC12V電源コード(m)0.9
注意
※電圧で、炊き上がり状態や時間が異なります。
※保温状態を長時間続けると、ご飯が乾燥し、硬くなり焦げ付きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914544
2018-06-13
用途: トラック輸送
自動車・二輪車・自転車関連業

サービスエリアのご飯より、コンビニの弁当より美味しい、ご飯が炊ける時のニオイが食欲をそそる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする