ET-500 防水クールスプライス(防水IP67) Meltec(大自工業) 22914727

防水クールスプライス(防水IP67)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22914727品番ET-500
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ

使用可能電線範囲0.3~0.5sq質量(g)4定格0.3sq:AC50V/3A、0.5sq:AC50V/5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
注意
※定格電流、電圧以上でのご使用はコネクタが故障のみならず、感電や発火等の思わぬ事故につながる恐れがございますので、必ず規格仕様内にてご使用ください。
※適用範囲外の電線はコネクタ性能に影響を与える可能性がございますので、お控えください。
※屋外や地面に埋没させて使用される際は、コネクタに紫外線が直接あたらないよう、ケース等に入れてご使用ください。
※一度使用したコネクタは再使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする