ACE(エース)
ユニクロT型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法t(mm)
1.6
1.3
1.6
2.3
穴径(Φmm)
3
3
4
4.5
5
寸法(mm)
60×60
45×45
60×60
75×75
90×90
120×120
150×150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22923757
品番
T-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ユニクロメッキ仕上
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
呼称
T-60
寸法(mm)
60×60
寸法t(mm)
1.6
寸法w(mm)
14
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
24
寸法P3(mm)
-
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
34
穴径(Φmm)
3