WA-90 ユニクロ巾広金折 ACE(エース) 22923863

WA-90 ユニクロ巾広金折 ACE(エース) 22923863
WA-90 ユニクロ巾広金折 ACE(エース) 22923863

ユニクロ巾広金折

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)90×90
内容量1個注文コード22923863品番WA-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。呼称WA-90寸法(mm)90×90寸法t(mm)3.2寸法w(mm)60寸法P1(mm)15寸法P2(mm)50寸法P3(mm)-寸法P4(mm)30寸法P5(mm)-穴径(Φmm)4.5許容荷重(N[kgf])1000[100]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22923836
2023-12-02
用途: 木枠の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

木枠を作るために4個購入しましたが、そのうち2個が直角ではありませんでした。(長さ1mの木材を固定した時に約4cmズレが生じるので、角度で言うと88°位でしょうか)
このくらいの精度ならば1個100円ぐらいが妥当ではないでしょうか。。。。

3が参考にしています
対象商品 : 22923836
2023-04-05
用途: 木製棚作りに使用
農・林・水産業

オリジナル木製棚を作るに当たり、ユニクロ広幅金折を採用しました。価格やデザイン
が決め手です。

対象商品 : 22923863
2021-02-13
用途: ほぼ、直角に部材を接続させる時
有限会社 小久保木型製作所

特別、安価な物では無いですが、
時間工程とか考えたら、便利してます。

対象商品 : 22923836
2019-10-11
用途: 木製棚の補強
教育・研究機関

資材を補完するための自作の木製棚に、補強として入れました。安くて強度があります。

対象商品 : 22923863
2018-03-16
用途: ホイールバランサー自作に。

意外とゴツかったのでいいですね。ただ到着が遅かったので似たようなものをHCに買いに走りました。こちらで組み直す予定です(HCの安いのがペラペラすぎて・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする