曜日別特売
WHP-80 ユニクロ ワイドプレート ACE(エース) 22924064

WHP-80 ユニクロ ワイドプレート ACE(エース) 22924064
WHP-80 ユニクロ ワイドプレート ACE(エース) 22924064

ユニクロ ワイドプレート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード22924064品番WHP-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。

用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。呼称WHP-80寸法L(mm)74寸法t(mm)3.2寸法w(mm)30寸法P1(mm)8寸法P2(mm)15寸法P3(mm)-寸法P4(mm)18穴径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22924073
2026-01-15
用途: 書道の文鎮代わり
その他業種

書道をする時の文鎮に使っています。程よい重さと大きさです。半紙サイズはもちろん、大きなサイズ作品の制作やパフォーマンスの時にも使っています。白い紙のでこのプレートを包むと、「工具」っぽさは無くなりますし、むしろ高級感のある文鎮として活用できています。

対象商品 : 22924064
2025-07-29
用途: エアコン取付用の板固定に使用
佐伯農園農・林・水産業

木造住宅の土壁にエアコンを取り付け時板を両側の柱に固定するために使用しました。
ここまで厚みが無くても充分な強度はあると思うが、手頃なものが探せなかったので、使用しました。
薄くてももう少し安価なものを販売していただければ、いろいろなDIYに使えると思います。

対象商品 : 22924064
2021-05-30
用途: 梯子固定用金具の構成部品として使用
農・林・水産業

思いのほか肉厚で丈夫で助かりました。一緒に購入したUボルトを溶接して梯子固定金具を作りました。

対象商品 : 22924064
2020-01-17
用途: モノレール模型の支柱の台
製造業

重量があり、光っていてとても良かった。厚みも充分であった。

対象商品 : 22924064
2019-07-01
用途: 日曜大工
製造業

テーブルの天板をつなぐために使いました。厚みがあり40mmの板をしっかり繋ぐことができました。

対象商品 : 22924073
2019-04-26
用途: 自作の木材での架台作成時
その他業種

木材での架台作成時に強度補強の為に使用し十分な補強が出来ました。

対象商品 : 22924116
2018-05-04
用途: オープニングの台座の固定補強に使用。
運輸・通信業

物的には厚みも十分で良いんだけど、表側に少し反ってるのが…
裏側にへの字なら良かったけど、表側だと少し不安感が残る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする