ALA-120 アルミ金折 シルバー ACE(エース) 22924432

ALA-120 アルミ金折 シルバー ACE(エース) 22924432
ALA-120 アルミ金折 シルバー ACE(エース) 22924432

アルミ金折 シルバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)120
内容量1個注文コード22924432品番ALA-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

錆・汚れに強い

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法L1(mm)120寸法t(mm)4寸法L2(mm)120呼称ALA-120寸法w(mm)25許容荷重(N[kgf])-木ねじサイズ3.5~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする